Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,75m³L840xB1245xH1145mm lack.gelborang o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444307
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 750 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007130
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
144 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,41*
€ 758,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,86*
€ 761,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,57*
€ 785,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,32*
€ 785,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,07*
€ 831,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,81*
€ 989,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,20*
€ 973,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,33*
€ 950,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,66*
€ 931,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,07*
€ 910,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,08*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 578,55*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 569,44*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,23*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,47*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,87*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,40*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,94*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,14*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.132,46*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 LACK.-3000
ab € 906,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.