Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaypalette L800xB600xH117mm 9 Füße geschl.Recycling-PE schwarz-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Palette
Display-Palette
Artikel-Nr.:
     1498-9120451261
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2009-GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
mit 9 Füßen · Oberfläche geschlossen · verschachtelbar · allseitig einfahrbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 9 Füße· Farbe: schwarz-anthrazit· Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
2000 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
500 kg
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Gewicht:
3,5 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, kunststoffpalette 2000 kg, Display-Paletten, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 31,40*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 26,84*
€ 33,53*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 33,68*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 36,54*
10 Tage
120
5
Frei Haus
ab € 30,696*
€ 38,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.