Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1x33kg Luft-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443305
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51122
EAN/GTIN:
     4017976511221
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 33 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Ø 318 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 560mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 85mm· Rad-Ø: 260mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 33 kg
Gewicht:
12,5 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 161,62*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,55*
€ 161,78*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 163,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 167,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 199,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,82*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 35,00*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,43*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,88*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,08*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,86*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.