Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1x33kg Vollgummi-Bereifung Trgf.100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 33 kg, Ø 318 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443304
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     4017976511214
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
für Propangasflasche 1 x 33 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Ø 318 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Propan
für Flascheninhalt:
1 x 33 kg
Gewicht:
15 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Flaschenanzahl:
1
Höhe:
1240 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 160,67*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 132,72*
€ 162,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 166,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 146,90*
€ 173,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 197,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,11*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,82*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 58,00*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,96*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,99*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,83*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 119,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.