Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rl.f.harte BD D.50mm f.Bürodrehstuhl Stift-L.23mm 5 St./Btl.TOPSTAR


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9103482897
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden · Rollen-Ø 50 mm · Satz mit 5 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für harte Böden
Rollen-Ø:
50 mm
Stift-Ø:
10 mm
passend für:
Bürodrehstuhl
Stiftlänge:
23 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,77*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,94*
€ 13,83*
3 Tage
52
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 15,35*
7 Tage
69
€ 4,30*
ab € 13,99*
€ 19,99*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,70*
€ 16,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,17*
€ 15,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
8170G20
ab € 83,86*
Sonstiges
Topstar
8170D10T
ab € 145,88*
Sonstiges
Topstar
72210HO1H
ab € 85,29*
Sonstiges
Topstar
72220PU0H
ab € 85,25*
Sonstiges
Topstar
72250D10H
ab € 91,53*
Sonstiges
Topstar
73280PU0H
ab € 118,65*
Sonstiges
Topstar
S500G22
ab € 138,05*
Sonstiges
Topstar
S500G26
ab € 138,54*
Sonstiges
Topstar
S500G20
ab € 139,28*
Sonstiges
Topstar
AN800G260
ab € 99,24*
Sonstiges
Topstar
AN800G200
ab € 97,93*
Sonstiges
Topstar
8180G22
ab € 98,28*
Sonstiges
Topstar
8180G26
ab € 98,58*
Sonstiges
Topstar
8180G20
ab € 98,15*
Sonstiges
Topstar
BT290TW52
ab € 325,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.