Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482880-9103482884 höhenv.schwarz 2St./Karton


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9103482890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7141 CHR
EAN/GTIN:
     4014296399331
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehne schwarz · passend für Bürodrehstühle 9103 482 880 , 9103 482 881, 9103 482 882, 9103 482 883, 9103 482 884, 9103 482 885, 9103 482 886, 9103 482 887
Weitere Informationen:
Ausführung:
höhenverstellbar
passend zu Drehstuhl:
9103 482 880-9103 482 884
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 43,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 48,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 48,62*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,38*
€ 49,82*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 52,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
NN400T20
ab € 203,57*
Sonstiges
Topstar
NN100.T200
ab € 182,05*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
NN100 T208
ab € 201,96*
Sonstiges
Topstar
NN100 T205
ab € 194,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.