Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H680-820xB2166xT1130mm 135Grad li.weiß C-Fuß silber GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9102493008
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617315- WS
EAN/GTIN:
     4038933482903
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Farbe:
weiß
Gestell Farbe:
silber
Ausführung:
135° links
Tiefe:
1130 mm
Plattenausführung:
25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
680-820 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 480,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,11*
€ 485,02*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,25*
€ 490,72*
Frei Haus
ab € 419,25*
€ 501,53*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 523,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,10*
€ 622,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 468,79*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,80*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 272,18*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 271,14*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 271,41*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 270,60*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 272,05*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 270,21*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 270,76*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,79*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 121,18*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 120,85*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 270,58*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 254,41*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-LG/SI
ab € 271,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.