Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1025xB1200xT400mm lichtgrau/enzianblau 2Fbd.m.Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank H1025xB1200xT400mm lichtgrau/enzianblau 2Fbd.m.Abdeckplatte
Artikel-Nr.:
     1498-9101484931
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-00 2016-000
EAN/GTIN:
     4052574934706
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2, 2 1/2, 3 oder 4 Ordnerhöhen, 1-2 Fachböden · mit Abdeckplatte (bei Korpus lichtgrau: grau, bei Korpus schwarzgrau: Königsahorn)Weitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Ausführung: mit Abdeckplatte· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
2 1/2
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1025 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Aktenschrank, Beistellschrank, Beistellschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,61*
€ 843,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,75*
€ 820,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,62*
€ 725,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.