Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484875
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790060A0
EAN/GTIN:
     4250633301104
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden · Außenmaße H 1950 x B 1200 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 1195 x T 380/460 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 1· Innentiefe: 380mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 1195mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 392,12*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,12*
€ 393,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,18*
€ 394,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,92*
€ 407,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,92*
€ 409,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,85*
€ 485,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 236,15*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 371,40*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 374,29*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 326,04*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 372,33*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,13*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 365,67*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 439,53*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 367,36*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 441,79*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 364,74*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 439,69*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 272,82*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 332,05*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 331,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.