Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1660xB1000xT420mm schwarzgrau 3Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1000xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1000xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9101484624
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-00 7021
EAN/GTIN:
     4050646267622
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 4
Weitere Informationen:
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1000 mm
Höhe:
1660 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
schwarzgrau, RAL 7021
Marke:
C+P
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 452,90*
€ 550,88*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,61*
€ 569,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,56*
€ 588,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,76*
€ 590,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,97*
€ 603,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,12*
€ 699,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.