Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbesch.Glasfasergew.m.Hardbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000482134
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke
mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit AufhängeausstanzungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Hardbox· Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe· Norm: DIN EN 1869:2001
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Löschdecken
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
126
1
€ 5,50*
ab € 20,13*
€ 25,12*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 26,07*
3 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 21,03*
€ 26,20*
5 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 26,68*
1 Tag
126
3
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 27,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.