Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger feine Kunstborste L.280mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000470198
Herst.-Nr.:
     22010
EAN/GTIN:
     4008710220103
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen 28 cm
feine Kunstborste · Holzrücken natur · für feinen Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
feine Kunstborste
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Reinigungsgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
264
1
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,24*
1 Tag
381
50
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,26*
Lager 1498
381
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,37*
4 Tage
282
1
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,44*
5 Tage
381
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22510
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.