Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Qualitätsmischung L.800mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000470089
Herst.-Nr.:
     28710
EAN/GTIN:
     4008710287106
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Qualitätsmischung · feine Kunstborstenaus PET · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Qualitätsmischung
Stielhalter-Ø:
24 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,34*
2 Tage
79
1
€ 5,59*
ab € 5,92*
€ 8,39*
2 Tage
127
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,98*
Lager 1498
127
1
€ 6,95*
ab € 6,44*
€ 9,13*
4 Tage
112
1
€ 4,99*
ab € 6,87*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
21710
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.