| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470072 Herst.-Nr.: 26714 EAN/GTIN: 4008710267146 |
| |
|
| | |
| Arenga · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · kräftig und nassfest Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | m.Metallstielhalter Flachholz | Material: | Arenga | Stielhalter-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 7,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 8,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,60* | € 8,07* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,75* | € 8,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,18* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|