| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470065 Herst.-Nr.: 24016 EAN/GTIN: 4008710240163 |
| |
|
| | |
| Elaston · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Schnittlänge 70 mm · Borstenstärke 0,8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Ausführung: | m.Stielloch Sattelholz | Material: | Elaston |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,57* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,35* | € 3,58* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,51* | € 3,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,5251* | € 3,8051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|