Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga L.600mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000470044
Herst.-Nr.:
     26014
EAN/GTIN:
     4008710260147
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Arenga · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Arenga
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen arenga, baubesen, Arengabesen, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
156
1
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,80*
2 Tage
156
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,86*
4 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,98*
5 Tage
156
1
€ 8,90*
ab € 4,84*
€ 7,00*
2 Tage
110
1
€ 5,59*
ab € 4,93*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
21714
ab € 8,23*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24014
ab € 3,68*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25014
ab € 4,15*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28714
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.