Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.600mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470026_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470026_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470026
Herst.-Nr.:
     26715
EAN/GTIN:
     4008710267153
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,00*
ab € 4,47*
€ 6,53*
Lager 1498
210
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,54*
1 Tag
210
10
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,56*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,89*
4 Tage
196
1
€ 8,90*
ab € 4,7825*
€ 6,9225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25715
ab € 3,98*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28715
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.