Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenset Outdoor 8Elaston 2Elaston/Arenga L.400/500/600mm m.10 Stielen L.1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470003_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470003_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470003
Herst.-Nr.:
     10831
EAN/GTIN:
     4054773003313
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
komplettes Set für den individuellen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Länge:
400/500/600 mm
Ausführung:
mit 10 Stielen L. 1400 mm
Material:
8 Elaston 2 Elaston/Arenga
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen 600mm, baubesen, garagenbesen arenga, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 80,26*
Lager 1498
21
€ 5,50*
ab € 62,47*
€ 80,33*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 80,70*
4 Tage
21
€ 8,90*
ab € 65,559*
€ 84,259*
3 Tage
21
€ 4,99*
ab € 72,96*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10830
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.