Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.600mm Borstenstärke 0,50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469935
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236053
EAN/GTIN:
     4250560515094
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 600mm, baubesen, hofbesen gewinde, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 18,05*
2 Tage
10
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 13,58*
€ 18,14*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,11*
€ 18,75*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 18,83*
6 Tage
26
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 5,77*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.