Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE schwarz B343xT543mm f.Wertstoffsammler 60/87l Klappdeckel RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlanker Abfalleimer Slim Jim® Scharnierdeckel, schwarz
Schlanker Abfalleimer Slim Jim® Scharnierdeckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000468571
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG267400BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
für Wertstoffsammler · aus robustem Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60/87 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Klappdeckel
Breite:
343 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Polyethylen
Tiefe:
543 mm
Höhe:
51 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 27,84*
€ 37,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,79*
€ 37,84*
4 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 27,35*
€ 38,04*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 28,41*
€ 38,61*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,95*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,26*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,25*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,98*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,12*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 43,96*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,95*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,66*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,63*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,40*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.