Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Ø270xH640mm neusilber rd.Stahlbl.WESCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Wesco Baseboy 20 20 l Rund Stahl Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     1498-9000468070
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     15060103
EAN/GTIN:
     4004519128695
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit Abfallsammler · aus verzinktem Stahlblech · mit Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit KantenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 30l· Gewicht: 3,5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
neusilber
Marke:
WESCO
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
270 mm
Höhe:
640 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,03*
€ 103,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,32*
€ 103,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 87,15*
€ 116,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 122,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,05*
€ 126,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333058
ab € 60,71*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,94*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
333258
ab € 59,00*
Ähnlich
Durable
333223
ab € 61,08*
Ähnlich
Durable
333201
ab € 60,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3591
ab € 76,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3581
ab € 70,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3592
ab € 76,73*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3582
ab € 70,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 76,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3593
ab € 76,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3583
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.