Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Green Stuff® L.300cm D.7,5cm 8 St.Krt.RAW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugschlauch
Saugschlauch
Saugschlauch
Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     1498-9000467916
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     54.55.71
EAN/GTIN:
     4052469000851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · der Schlauch liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legenTÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 · 8 St. / KartonWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 7,5cm· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Inhalt:
8 Stück
bindet bis max.:
82 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies schlauch, öl aufsaugtuch, raw ölbindevlies, Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, Universalbindemittel, Universalbindeschlauch, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
14
pro Paket
€ 5,50*
ab € 129,52*
€ 157,67*
1 Tag
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 157,67*
1 Tag
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 158,40*
3 Tage
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 165,12*
3 Tage
14
pro Paket
€ 4,99*
ab € 136,27*
€ 165,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,67*
€ 187,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,30*
€ 186,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,32*
€ 174,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,52*
€ 154,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 129,52* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
52.55.49
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,95*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,41*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,33*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,12*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.