Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Green Stuff® L.300cm D.7,5cm 8 St.Krt.RAW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467916
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     54.55.71
EAN/GTIN:
     4052469000851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · der Schlauch liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legen TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 · 8 St. / Karton Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 7,5cm · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Inhalt:
8 Stück
bindet bis max.:
82 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies schlauch, öl aufsaugtuch, raw ölbindevlies, Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, Universalbindemittel, Universalbindeschlauch, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Paket
€ 5,50*
ab € 130,04*
€ 157,96*
2 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 157,96*
2 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 158,69*
4 Tage
10
pro Paket
€ 5,59*
ab € 132,61*
€ 161,79*
Lager 1736
14
pro Paket
€ 4,99*
ab € 135,57*
€ 165,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,56*
€ 197,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,55*
€ 194,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,04*
€ 185,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,73*
€ 167,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,57*
€ 161,33
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 135,57* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,21*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,29*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,42*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,38*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 35,99*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.