Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inh.20 l/ca.7,5kg RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467911_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467911_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000467911
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.32
EAN/GTIN:
     4052469000219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: R · Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 20 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
588
1
pro Sack
€ 5,59*
ab € 9,16*
€ 13,20*
2 Tage
869
6
pro Sack
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 13,34*
4 Tage
629
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 13,64*
2 Tage
869
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,71*
Lager 1375
1
pro Sack
€ 7,95*
ab € 9,92*
€ 14,66*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 14,66*
€ 17,45
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 13,87*
€ 16,51
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 13,09*
€ 15,58
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 12,00*
€ 14,28
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,90*
€ 14,16
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 9,92*
€ 11,80
pro Sack
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,37*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,36*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,47*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 35,83*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.