| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454333 Herst.-Nr.: 9033-MG01-3277 EAN/GTIN: 4016849636177 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar · Lendenwirbel-Unterstützung ohne Lordosen-Verstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,88* | € 292,60* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,88* | € 292,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 262,30* | € 302,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,32* | € 304,40* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,81* | € 305,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|