| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454074 Herst.-Nr.: 9123-SP01-3285 EAN/GTIN: 4016849598024 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne · Sitz mit Polster aus Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion passt sich den Bewegungen des Nutzers an · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sitzschale anthrazit | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Supertec-Gewebe | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,48* | € 201,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,34* | € 201,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,21* | € 201,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,25* | € 202,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 174,40* | € 207,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|