Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1757xB315xT76mm grau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000451208
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00204
EAN/GTIN:
     4052301036673
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
15 Schienen
Ausführung:
1-reihig
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
passend für:
15 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
76 mm
Höhe:
1757 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,01*
€ 177,73*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 191,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 200,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 166,11*
€ 200,66*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,38*
€ 214,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.