Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Planungstafel A4 15 Schienen H: 1757 mm, B: 315 mm, T: 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild 9019-00204
Artikelbild 9019-00204
Detailansicht 1 9019-00204
Detailansicht 2 9019-00204
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9019-00204
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00204
EAN/GTIN:
     4052301036673
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Die EICHNER Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Diese Plantafel ist als einreihige Ausführung mit 6, 10 und 15 Schienen auswählbar. Die Schuppen lassen durchgängig befüllen, so dass, entsprechend der ausgewählten Variante, bis zu maximal 15 Aufträge gleichzeitig eingesteckt werden können.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maße:
315 x 1.757 mm
Schienen:
15
Farbe:
Grau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 180,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 192,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 199,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 167,41*
€ 199,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 172,34*
€ 204,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.