| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-9019-00204 Herst.-Nr.: 9019-00204 EAN/GTIN: 4052301036673 |
| |
|
| | |
| Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Diese Plantafel ist als einreihige Ausführung mit 6, 10 und 15 Schienen auswählbar. Die Schuppen lassen durchgängig befüllen, so dass, entsprechend der ausgewählten Variante, bis zu maximal 15 Aufträge gleichzeitig eingesteckt werden können. - Schmutzabweisende Oberfläche - Tafeln beliebig aneinander ansetzbar - mit zusätzlichem Ablagefach - Planungsreihen durchgehend befüllbar - einreihige Ausführung mit jeweils 15 belegbaren Taschen - Sichtrand 96 mm - Format: DIN A4 - H: 900 mm, B: 315 mm, T: 76 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner auftragsplaner, auftragstasche kfz-werkstatt, Eichner, 15, Schmal, Werkstatt, Karten, Tafel, Din A4, Fächer, Sichtrand, Formulare, Stecktafeln, Planungstafeln, Einsteckkarten, Wochenplaner, Zeitplaner, Planung, Fächertafel |
| | |
| |