Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner aus Kunststoff, einreihig, 15 Schienen | PN0824


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattplaner aus Kunststoff, einreihig, 15 Schienen | PN0824
Werkstattplaner aus Kunststoff, einreihig, 15 Schienen | PN0824
Artikel-Nr.:
     261-PN0824
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00204
EAN/GTIN:
     4052301036673
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner aus Kunststoff, einreihig, 15 Schienen | PN0824

Werkstattplaner aus Kunststoff, einreihig
15 Schienen
H x B x T: 1750 x 315 x 76 mm
Spalten Anzahl: 1
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plantafel
Oberfläche:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
Stück
Höhe mm:
1750
Breite mm:
315
Tiefe mm:
74
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, werkstattplaner eichner din a 4, auftragstasche kfz-werkstatt, eichner auftragsplaner, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Monatsplaner (Tafel), Wochenplantafel, Monatsplantafel, Rastertafel (Planung), Aktivitätenplantafel, Magnettafel (P
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 180,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 192,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 199,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 167,41*
€ 199,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 172,34*
€ 204,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.