Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT400mm Anbauregal verz.1 Rahmen,4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Artikel-Nr.:
     1498-9000449907
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12745-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110599
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
die Regalserie kompensiert 100% des bei der Herstellung erzeugten CO²-Ausstoßes · Grund- oder Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · einfache Steckmontage · Fachböden höhenverstellbar im 25mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
1 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
SCHULTE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1300 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
2
€ 52,95*
ab € 114,19*
€ 143,10*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 143,12*
€ 4,95*
ab € 121,11*
€ 151,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 163,63*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 178,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759-CO2
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.