Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, HxB 2000 x 1006 mm, Anbauregal, Bodentiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Artikel-Nr.:
     103-744053
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12745-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110599
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Fachbodenregal, HxB 2000 x 1006 mm, Anbauregal, Bodentiefe 400 mm.

Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der MULTIplus-Fachböden. T-Profil-Rahmen vormontiert. 100% CO₂-kompensiert.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbaukanal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1006 mm
Feldlast:
1300 kg
Konstruktion:
Stecksystem
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal af, schwerlastregal, schwerlastregal 2m höhe, 744053 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
€ 52,95*
ab € 113,33*
€ 143,71*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 148,61*
€ 4,95*
ab € 120,82*
€ 153,06*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 155,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 162,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759-CO2
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.