Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen Trgf.1000kg handhydr.Hubber.85-800mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9000443370
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443370
EAN/GTIN:
     4015448512172
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
handhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · mit 1-stufiger Hydraulik · Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Schnellhub für Lasten bis 200 kg · palettierte Güter bereitstellen, Verfahren oder Anheben - ohne schweres Heben oder Bücken · Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln · hochwertige Pulverbeschichtung taubenblau, RAL 5014 · Verfahrbar bis Hubhöhe 400 mm, danach bieten automatisch aufliegende Seitenstützen optimale StandsicherheitWeitere technische Eigenschaften:· Lastschwerpunkt: 600mm· Farbe: taubenblau, RAL 5014· Lenkräder: Polyurethan· Wenderadius: 1440mm· Gabelrollen: Polyurethan· Gesamtlänge: 1650mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
handhydraulisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 750,69*
€ 860,94*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 789,70*
€ 865,09*
4 Tage
26
€ 8,90*
ab € 801,111*
€ 876,031*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 802,79*
€ 878,50*
Lager 1498
26
Frei Haus
ab € 811,82*
€ 884,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,73*
€ 1.052,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,15*
€ 1.042,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,04*
€ 1.015,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,93*
€ 992,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,82*
€ 966,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443375
ab € 648,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.