Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.L410xB610mm H.994-1344mm grau Ablage neigbar b.360Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000426201
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31B
EAN/GTIN:
     4050413093713
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion · pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 · stufenlos höhenverstellbar · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm · Anlieferung unmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 100mm· Ausstattung: Ablage mit Riffelgummi· Ausführung: Ablage neigbar bis 30°
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
994-1344 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit:
30 kg
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gewicht:
15 kg
Ladeflächenlänge:
410 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,31*
€ 190,78*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 190,80*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 191,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 191,59*
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,30*
€ 197,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.