Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unmontierte AnlieferungStufenlos höhenverstellbarNeigb 05.10.31B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unmontierte AnlieferungStufenlos höhenverstellbarNeigb 05.10.31B
Unmontierte AnlieferungStufenlos höhenverstellbarNeigb 05.10.31B
Artikel-Nr.:
     9587-BH_05.10.31B
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Unmontierte AnlieferungStufenlos höhenverstellbarNeigbar bis 30°mit Riffelgummi ausgelegt Höhenverstellung: 994 - 1344 mmAblagefläche: 610 x 410 mm Arbeits- und Montagegestell, stufenlos höhenverstellbar, neigbar bis 30°, Rollen Ø100 mm, Maße in mm (B x T x H): 660 x 660 x 994 - 1344Artikelbeschreibung: Unmontierte AnlieferungStufenlos höhenverstellbarNeigbar bis 30°mit Riffelgummi ausgelegt Höhenverstellung: 994 - 1344 mmAblagefläche: 610 x 410 mmMaterial: StahlblechRollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mmGesamttragkraft in kg: 30Maße in mm (BxTx): 660 x 660 x
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.10.31B, Unmontierte Anlieferung Stufenlos höhenverstellbar Neigbar bis 30° mit Riffelgummi ausgelegt Höhenverstellung: 994 - 1344 mm Ablagefläche: 610 x 410 mm Arbeits- und Montagegeste...
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,87*
€ 190,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 190,81*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 191,62*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 160,79*
€ 192,02*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 155,19*
€ 197,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.