Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEDRUNKA+HIRTH 05.10.31B Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellbare Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BEDRUNKA+HIRTH 05.10.31B Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellbare Höhe
BEDRUNKA+HIRTH 05.10.31B Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellbare Höhe
BEDRUNKA+HIRTH 05.10.31B Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellbare Höhe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417911
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.31B
EAN/GTIN:
     4050413093713
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer Ladefl.-L410xB610mm verstellb.H.994-1344mm lichtgrau Profilstahl-Rohrkonstruktion · pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 · stufenlos höhenverstellbar · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm · Anlieferung unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 100mm · Ausstattu
Weitere Informationen:
eClassID:
21100601
HerstellerNr:
05.10.31B
Werksnummer:
9000426201
Länge netto mm:
850,00
Breite netto mm:
765,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
20,235000
Gewicht brutto Kg:
20,235000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Groesse:
Ladefl.-L410xB610mm
Produktart:
Materialständer
Ausfuehrung:
verstellbare Höhe 994-1344 mm
Weitere Suchbegriffe: materialwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,87*
€ 190,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 190,81*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 191,62*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 160,79*
€ 192,02*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 159,71*
€ 195,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.