Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender PROLINE H289xB162xT138ca.mm 2l weiß SC JOHNSON PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/12155_c0885e20bf5487db309aa0d11205ff76_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/12155_c0885e20bf5487db309aa0d11205ff76_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8002899226
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     LGT2FXGER
EAN/GTIN:
     5010424161152
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Hautreinigung Leicht - SCHAUM · passend für 2 l Kartusche Estesol FX PureWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2 l
Höhe ca.:
289 mm
Breite ca.:
162 mm
Tiefe ca.:
138 mm
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 42,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,16*
€ 42,72*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 33,22*
€ 43,92*
€ 5,95*
ab € 33,72*
€ 46,21*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 35,10368*
€ 46,30368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.