Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
FAG 10224327 Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002496014
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10224327
EAN/GTIN:
     4064327001863
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
FAG Stehlagergehäuse SES511-609 -L 100mm FAG Gewicht 4,39 kg Marke FAG Material Grauguss Teilung geteilt Innen-Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,39 kg
Marke:
FAG
Material:
Grauguss
Teilung:
geteilt
Innen-Ø:
100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 45,86*
€ 58,54*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 63,30*
1 Tag
162
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 64,48*
5 Tage
156
€ 10,00*
ab € 56,53*
€ 69,19*
Lager 1498
156
€ 5,50*
ab € 84,97*
€ 99,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.