Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 31308 /CL7C ID 40mm AD 90mm Breite25,25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10180660 Kegelrollenlager 31308 /CL7C Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite25,2
SKF 10180660 Kegelrollenlager 31308 /CL7C Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite25,2
Artikel-Nr.:
     1498-8002491834
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10180660
EAN/GTIN:
     7316579207287
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF Kegelrollenlager 31308 /CL7C ID 40mm AD 90mm Breite25,25mm SKF Breite 25,25 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,716 kg Marke SKF Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
25,25 mm
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
40 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,716 kg
Marke:
SKF
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
spezielle Toleranz
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 8,90*
ab € 30,34*
€ 39,98*
4 Tage
61
€ 5,99*
ab € 30,33*
€ 39,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 40,07*
1 Tag
78
€ 4,90*
ab € 32,23*
€ 42,58*
Lager 1498
61
€ 5,45*
ab € 43,41*
€ 56,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.772,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.