| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001347382 Herst.-Nr.: 74813000 EAN/GTIN: 4059625340264 |
| |
|
| | |
| • ComfortZone 150• Kaltwasser in Mittelstellung• Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 60° oder 110°• Normalstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,6 l/min • Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte DurchflussmengeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 214mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335019801, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 81,90* | € 105,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,93* | € 105,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 85,01* | € 108,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,35* | € 108,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,76* | € 109,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|