Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS L.30m Band-B.13mm cm EG III Glasfaserband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     1498-8000911845
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19655
EAN/GTIN:
     4005069196554
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse · STABILA KINK PROTECTION - knicksicheres Glasfaserband mit metrischer Skala · Universalhaken · STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · STABILA SPIKES-Beschichtung · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Teilung: cm· Genauigkeit: EG III· Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 225 mm· Art der Skala: einseitig· Art des Gehäuses: Kapsel· Bandmaterial: Glasfasermaßband· Bauartzulassung: Ja· Breite: 4.50 cm· Breite inkl. Verkaufsverpackung: 55 mm· CE-Kennzeichen: Ja· Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 760 g· Gewicht Kunststoffe: 60 g· Gewicht Papier/Pappe: 110 g· Grüner Punkt: Ja· Haken: Universalhaken· Höhe: 18.20 cm· Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 300 mm· Länge: 20 cm· Länge inkl. Verkaufsverpackung: 225 mm· Nettogewicht: 0.59 kg· REACH-Verordnung: Konform· RoHS Richtlinie: Konform· Skala: metrisch· Werkstoff: Kunststoff glasfaserverstärkt· Max. Messbereich: 30 m
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Ausführung:
Glasfaserband
Marke:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbandmaß, Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß glasfaser 30m, taschenbandmass, stabila taschenbandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollbandmaß
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,02*
€ 25,83*
1
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 25,98*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 27,04*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 27,91*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,61*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 26,14*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.