Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS L.20m Band-B.13mm cm EG III Glasfaserband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     1498-8000911844
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19654
EAN/GTIN:
     4005069196547
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
bruchsicheres PC/ABS-Gehäuse · STABILA KINK PROTECTION - knicksicheres Glasfaserband mit metrischer Skala · Universalhaken · STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · STABILA SPIKES-Beschichtung · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Teilung: cm· Genauigkeit: EG III· Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm· Art der Skala: einseitig· Art des Gehäuses: Kapsel· Bandmaterial: Glasfasermaßband· Bauartzulassung: Ja· Breite: 4.40 cm· Breite inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm· CE-Kennzeichen: Ja· Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 580 g· Gewicht Kunststoffe: 50 g· Gewicht Papier/Pappe: 90 g· Grüner Punkt: Ja· Haken: Universalhaken· Höhe: 15 cm· Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 270 mm· Länge: 17.30 cm· Länge inkl. Verkaufsverpackung: 200 mm· Nettogewicht: 0.44 kg· REACH-Verordnung: Konform· RoHS Richtlinie: Konform· Skala: metrisch· Werkstoff: Kunststoff glasfaserverstärkt· Max. Messbereich: 20 m
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Ausführung:
Glasfaserband
Marke:
STABILA
Weitere Suchbegriffe: Rahmenbandmaß, Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stabila taschenbandmaß, taschenbandmass, taschenbandmaß 20m, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollbandmaß
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 20,40*
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 20,58*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 21,13*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 15,83*
€ 21,30*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.