Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.12,7mm HM Blank DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P70112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P70112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P70112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P70112.7X6.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000666232
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P70112.7X6.0
EAN/GTIN:
     7320760693186
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung (Form A) · Durchmesser 12.7mm mit 25mm Schnittlänge · 70mm Gesamtlänge und 6mm Schaft · VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche · ST einseitigem Schnitt mit Spanbrecher und mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Oberflächen in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Form:
ZYA
Schaft-Ø:
6
Schneidstoff:
HM
Modell:
P701
Ø:
12,7
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70
Verzahnung:
für Stahl
Schafttoleranz:
h7
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift dormer, frässtift zylinderform, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 20,19*
€ 28,84*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 27,54*
€ 36,74*
Lager 1498
4 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 28,40*
€ 37,63*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 29,05*
€ 38,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 30,25*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.