Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.12,7mm HM Blank DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift- Rundkegel P62112.7X6.0
Frässtift- Rundkegel P62112.7X6.0
Frässtift- Rundkegel P62112.7X6.0
Frässtift- Rundkegel P62112.7X6.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000666230
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P62112.7X6.0
EAN/GTIN:
     7320760693148
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Kugelkegel-Frässtift (Form L) · Durchmesser 12.7mm mit 32mm Schnittlänge · 77mm Gesamtlänge und 6mm Schaft · VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche · VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zum Vergrößern von Löchern · Abrunden von Kanten und Oberflächenveredeln in engen Winkeln oder anderen schwer zugänglichen Bereichen in Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Schaft-Ø:
6
Schneidstoff:
HM
Modell:
P621
Ø:
12,7
Kopflänge:
32 mm
Gesamtlänge:
77
Verzahnung:
für INOX
Schafttoleranz:
h7
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: frässtift schaft-d.6mm, fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 32,81*
€ 43,29*
Lager 1498
3 Tage
80
1
€ 5,50*
ab € 33,30*
€ 43,90*
3 Tage
80
2
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 46,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,12*
€ 47,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.