Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.12,7mm HM Blank DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift – Tropfen P60912.7X6.0
Frässtift – Tropfen P60912.7X6.0
Frässtift – Tropfen P60912.7X6.0
Frässtift – Tropfen P60912.7X6.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000666213
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P60912.7X6.0
EAN/GTIN:
     7320760692981
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Ovaler Frässtift (Form E) · Durchmesser 12.7mm mit 22mm Schnittlänge · 67mm Gesamtlänge und 6mm Schaft · VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche · VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zur runden Kantenformung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
TRE
Schaft-Ø:
6
Schneidstoff:
HM
Modell:
P609
Ø:
12,7
Kopflänge:
22 mm
Gesamtlänge:
67
Verzahnung:
für INOX
Schafttoleranz:
h7
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, frässtift schaft-d.6mm, frässtift tropfenform, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 41,86*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,80*
€ 42,45*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 44,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,65*
€ 45,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.