Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.12,7mm HM Blank DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift – Kugel P60712.7X6.0
Frässtift – Kugel P60712.7X6.0
Frässtift – Kugel P60712.7X6.0
Frässtift – Kugel P60712.7X6.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000666207
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P60712.7X6.0
EAN/GTIN:
     7320760692950
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Kugel-rässtift (Form D) · Durchmesser 12.7mm mit 11mm Schnittlänge · 56mm Gesamtlänge und 6mm Schaft · VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche · VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung für komplizierte Schlitz- · Metallgravur- und Schweißvorbereitungen in Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Schaft-Ø:
6
Schneidstoff:
HM
Modell:
P607
Ø:
12,7
Kopflänge:
11 mm
Gesamtlänge:
56
Verzahnung:
für INOX
Schafttoleranz:
h7
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift dormer, frässtift kugelform, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,32*
€ 25,39*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 32,60*
Lager 1498
4 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 24,39*
€ 33,50*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 24,81*
€ 33,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,06*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.