Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift D.12,7mm HM Blank DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P60112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P60112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P60112.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P60112.7X6.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000666195
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P60112.7X6.0
EAN/GTIN:
     7320760692837
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung (Form A) · Durchmesser 12.7mm mit 25mm Schnittlänge · 70mm Gesamtlänge und 6mm Schaft · VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche · VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Oberflächen in Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
ZYA
Schaft-Ø:
6
Schneidstoff:
HM
Modell:
P601
Ø:
12,7
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70
Verzahnung:
für INOX
Schafttoleranz:
h7
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift dormer, frässtift zylinderform, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 21,96*
€ 31,16*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 39,89*
Lager 1498
4 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 30,66*
€ 40,49*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 31,58*
€ 41,62*
4 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.