Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle B901 BS 328 H7 Form B D.4mm HSS-E Blank/dampf.DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen 6-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 4mm x 76 mm
Dormer HSS Reibahlen 6-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 4mm x 76 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000661348
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B9014.0
EAN/GTIN:
     7320760180907
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Maschinenreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Zylinderschaft · Durchmesser 4.00mm mit einer Gesamtlänge von 76mm und einer Schneidenlänge von 38mm · gemäß BS 328 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSSE-Co mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Toleranzfeld:
H7
Norm:
BS 328
Schneidstoff:
HSS-E
Modell:
B901
Nenn-Ø:
4
Gesamtlänge:
76
Schneidenlänge:
38
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
4
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
drallgenutet
Marke:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,82*
6 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 20,76*
€ 28,20*
1
€ 8,95*
ab € 19,33*
€ 28,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 28,24*
Lager 1498
56
1
€ 5,50*
ab € 21,68*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.