Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen 6-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 4mm x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen 6-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 4mm x 76 mm
Dormer HSS Reibahlen 6-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 4mm x 76 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2244460
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B901 4.0MM
EAN/GTIN:
     7320760180907
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 4mm
Gesamtlänge = 76 mm
Anzahl der Schneiden = 6
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
4mm
Gesamtlänge:
76 mm
Anzahl der Schneiden:
6
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 2244460, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B90140MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 27,92*
6 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 28,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,38*
€ 28,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 28,38*
5 Tage
59
1
€ 5,50*
ab € 21,62*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.