Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßgriff 550.30GKLT PA ma Farb-Nr.90 A.210mm L.240mm B.120mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000591500_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_8000591500_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000591500
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     550.30BGKLT 90
EAN/GTIN:
     4014885587804
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
hewi haustürgriffe kunststoff
Stoßgriff System 111 · Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen · Achsmaß 210 mm · aus durchgefärbtem, mattem Polyamid · Durchmesser 30 mm · für einseitige und paarweise Befestigung · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 120mm· Farb-Nr.: 90m
Weitere Informationen:
Modell:
550.30BGKLT
Material:
Polyamid
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Ø:
30 mm
Länge:
240 mm
Marke:
HEWI
Ausführung:
gebogene Form
Befestigungsabstand:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriffe hewi, haustürgriff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 85,49*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 85,52*
2 Tage
697
€ 6,99*
ab € 66,92*
€ 85,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 85,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,91*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
BA5.2
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.